Zestaw narzędzi Torx® TCS TX/57 MF N, 57 szt.

Nr art.: 96830450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96830450
EAN / GTIN 4018754186105
Numer producenta 96830450
Numer L L60010 3605
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 57
  • Podział szuflad: 2/3
  • Wysokość w mm (h): 60 mm
  • Długość w mm (L): 350 mm
  • Masa: 2060 g
  • Szerokość w mm (b): 350 mm

W dostawie:

Zestaw 53-częściowy:
  • 4 klucze z podwójnym pierścieniem Torx® nr 21TX: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24
  • 5 końcówek nasadowych Torx® 1/4″ nr 40TX: E4; E5; E6; E7; E8
  • Uchwyt na bity 1/4″ nr 412: Dł. 25 mm
  • Grzechotka drobnozębna 1-bitowa 1/4″ nr 415SGB N: Dł. 117 mm
  • 3 końcówek nasadowych Torx® 3/8″ nr 45TX: E10; E12; E14
  • 2 nasadek wkrętakowych Torx® 3/8″ nr 49TX: T40; T45
  • Uchwyt na końcówki 1-bitowe 3/8″ nr 442: Dł. 32 mm
  • 4 końcówek nasadowych Torx® 1/2″ nr 50TX: E16; E18; E20; E24
  • 3 nasadek wkrętakowych Torx® 1/2″ nr 54TX: T50; T55; T60
  • 5 bitów Torx® nr 1410–1427: T6; T7; T8; T9; T25
  • 6 bitów Torx® nr 1440–1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
  • 10 wkrętaków TORX® nr 4650: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 zestaw śrubokrętów kątowych Torx® nr 10766/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40