Impact tool set no. TCS 102-108/10961/10 10 pcs.

Nr art.: 96830361
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
Oznaczenie producenta Schlagwerkzeug-Satz Nr. TCS 102-108/10961/10
Liczba elementów w zestawie 10 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo zak
Liczba wycięć na narzędzia 10 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Masa całkowita 1,569 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830361
EAN / GTIN 4018754175321
Numer producenta 96830361
Numer L L60010 3493
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Securely integrated into the Tool Control System (TCS) modular tool insert system

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 10
  • Weight: 1569g

W dostawie:

Contents 10-parts:
  • 1 flat chisels No. 102: B. 23; L. 200 mm
  • 1 centre punch No. 105: Ø 10mm
  • 1 Pin punch No. 108: Ø 2mm
  • 4 Pin punch No. 108: Ø 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 Pin punch No. 108: Ø 4mm
  • 1 Pin punch No. 108: Ø 8mm
  • 1 locksmith’s hammer No. 10961: 500g