Zestaw TCS TCS 4 821/22, 22 elementy

Nr art.: 96830267
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta TCS 4 821/22
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Liczba 1 szt.
Szerokość 370 mm
Głębokość 370 mm
Wysokość 40 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96830267
EAN / GTIN 4018754335442
Numer producenta 96830267
Numer L L60010 7782
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • pewnie zintegrowane z modułowym systemem wkładek narzędziowych Tool Control System (TCS)

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 22
  • Podział szuflad: 2/3
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 370 mm
  • Szerokość w mm (b): 370 mm

W dostawie:

Zestaw 22-częściowy:
  • Klucz nasadowy nr 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
  • 1 klucz płaski, regulowany nr 4025: maks. 34 mm
  • Klucz nasadowy z grzechotką, płaski nr 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm