{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów w zestawie | 91 szt. | |
| Wysokość | 70 mm | |
| Szerokość | 530 mm | |
| Długość | 350 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki | 530 mm | |
| Głębokość pianki | 350 mm | |
| Wysokość całkowita pianki | 70 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | zak | |
| Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 70 mm | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Masa całkowita | 7,77 kg | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 96830192 | |
| EAN / GTIN | 4018754170395 | |
| Numer producenta | 96830192 | |
| Numer L | L60010 3297 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |