Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nożyce gilotynowe, model: 1BR/4

Nr art.: 967920 1BR/4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

model Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

model 1BR/4
do cięcia blachy o grubości do 4 mm
do cięcia prętów okrągłych o ⌀ do 10 mm
długość noża górnego 149 mm
długość noża dolnego 120 mm
masa 10,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967920 1BR/4
EAN / GTIN 2050001744302
Producent/osoba odpowiedzialna Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilny korpus ze stali ulepszonej cieplnie. Sanie nożowe, wahadłowe, pracujące bez luzów, o małym tarciu. Nóż ze specjalnej stalinarzędziowej, specjalnie hartowanej i szlifowanej. Dźwignia wyposażona jest w sprężynę amortyzującą, co zapobiega wypadkom. Sworznie regulowane, wszystkie modele wyposaż. w bezstopniowo regulowany dociskacz.
Z przełożeniem kolankowym. Do cięcia blach i prętów.

Powłoka lakiernicza:

Czerwono-brązowa.

Wskazówka:

  • przy zamawianiu noży zamiennych prosimy podać następujące dane: producent, model, w miarę możliwości nr maszyny albo dokładny szkic z wymiarami 
  • uwaga: podane grubości cięcia są wartościami maksymalnymi przy ciągłej pracy w obszarze maksymalnych grubości zalecamy wybranie większego modelu 
  • podane grubości cięcia odnoszą się do materiału o wytrzymałości 450 N/mm2.