Zestaw uniwersalny KABELEX, 12-częściowy

Nr art.: 96747304
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 96747304
EAN / GTIN 4018754261000
Numer producenta 96747304
Numer L L60010 5787
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Zestaw 12-częściowy:
  • Nr. 1501, 1502, 1505: Narzędzia do wyciskania do wymiarów styku D 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Nr. 1511, 1512, 1515: Tuleje demontażowe do wymiarów styków: 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • Nr. 1553: Narzędzie do odblokowywania wtyczek z kanałem odblokowującym; styki płaskie; styki płaskie 2,8 i 5,8 mm
  • Nr. 1556: Narzędzie do odblokowywania styków Micro-Timer II i III, styki płaskie, styk płaski 1,6 mm
  • Nr. 1559: Narzędzie do odblokowywania styków timera Maxi-Power – styki płaskie – styk płaski 9,5 mm
  • Nr. 1562: Narzędzie do odblokowywania styków modułu Pit-Pod
  • Nr. 1574: Narzędzie do odblokowywania styków MICRO-Timer I i płaskich styków w obudowie ABS; płaski styk 1,6 mm
  • Nr. 1591: Narzędzie do odblokowywania wtyczek z dwoma kanałami odblokowującymi; styki płaskie o szerokości 2,8 i 5,8 mm

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 12
  • Masa: 1230 g

W dostawie:

Zestaw 12-częściowy:
  • 3 narzędzia do wyciskania nr 1501, 1502, 1505: do wymiarów styków Ø 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • 3 tuleje demontażowe nr 1511, 1512, 1515: do wymiarów styków Ø 1,5; 3,5; 2,3 mm
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1553: do wtyczek z kanałem odblokowującym, styki płaskie 2,8 i 5,8 mm
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1556: do styków Micro-Timer II i III – styki płaskie 1,6 mm
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1559: do styków timera Maxi-Power – styki płaskie 9,5 mm
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1562: do styków typu pit-pod
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1574: do styków Micro-Timer I i obudowy z ABS, styki płaskie 1,6 mm
  • 1 narzędzie do odblokowywania nr 1591: do wtyczek z 2 kanałami odblokowującymi, styki płaskie 2,8 i 5,8 mm