Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Imadło uniwersalne „Matador Multiplus”, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967240 120

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967240 120
Numer producenta 967240 120

Opis

Wykonanie:

Imadło o zwartej konstrukcji, umożliwiającej gięcie i prostowanie
  • całkowicie ze stali, kute matrycowo −gwarantowana niełamliwość
  • otwierane do przodu, z dwuzwojowym gwintem trapezowym
  • wrzeciono zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
  • szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane
  • regulowane, hartowane prowadnice
  • duże, utwardzane kowadło do spęczniania i prostowania.

Zastosowanie:

Oprócz normalnego zastosowania imadła można giąć rury ze stali węglowej do 3/4 cala i rury ze stali stopowej do 22 mm (przy grubości ścianki 1,5 mm). Prostowanie i gięcie płaskowników o grubości do 5 mm, przy użyciu siły do 25 kN.

W dostawie:

Wraz z 3 segmentami gnącymi (15, 18 i 22 mm), narzędziem do prostowania i 2 uchwytami kątowymi. Wraz z materiałem mocującym do montażu na blacie roboczym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki dodatkowe nr 967210; 967215; 967220; 967225.