Imadła równoległe z płytą obrotową, szerokość szczęk: 150mm

Nr art.: 967010 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Srebrny szary
Maks. zakres mocowania, 1 255 mm
Zakres mocowania 1
Kolor Szare
Szerokość szczęk A 150 mm
Szczęki wymienne tak
Możliwość obrotu tak
Zakres obrotu ± 360 stopni
Wersja mechanicznie
Z płytą obrotową tak
Masa 68 kg
Materiał GG 25
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967010 150
EAN / GTIN 4045197612267
Numer producenta 967010 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.
otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna precyzyjna prowadnica pryzmowa. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).
z płytą obrotową (obrót o 360°) i mechanizmem
zaciskowym, do ustawienia w każdej pozycji.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.