Zestaw kalibracyjny ZESTAW KALIBRACYJNY 7789-734K, 19-częściowy

Nr art.: 96585224
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta KALIBRIERSET 7789-734K
Liczba elementów w zestawie 19 szt.
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 19 szt.
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96585224
EAN / GTIN 4018754209354
Numer producenta 96585224
Numer L L60010 6247
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Zakres dostawy obejmuje: 6 czworokątnych wkładek kalibracyjnych Nr 734K (rozm. 4, 5, 12, 20, 40, 100) 6 adapterów czworokątnych (nr 409M, nr 7787, nr 7788, nr 7789, nr 7789-4, nr 7789-5) 1 adapter USB nr 7757-1 1 oprogramowanie Torkmaster nr 7731-1 1 uchwyt

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 17 pcs.
  • Weight (g): 1980 g
  • Weight in kg: 1.980 kg

W dostawie:

Zestaw 17-częściowy:
  • 6 czworokątnych końcówek wymiennych kalibracyjnych nr 734K: wielk. 4; 5; 12; 20; 40; 100
  • 6 adapterów czworokątnych nr 409M, 7787, 7788, 7789, 7789-4, 7789-5
  • 1 adapter USB nr 7757-1
  • 1 kabel z wtykiem jack nr 7751: Dł. 1,5 m
  • 1 kabel z wtykiem jack nr 7752: Dł. 1,5 m
  • 1 kabel z wtykiem jack i złączem Lemo nr 7751-3: Dł. 0,25 m
  • 1 śrubokręt kątowy z końcówką sześciokątną nr 10760: 2 mm