Krzesło warsztatowe obrotowe, Supertec, z rolkami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 965328 BLACK
Rabat
1 860,78 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Czarny
Maks. nośność
120 kg
z regulacją wysokości
tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości
Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości
450 mm
Maks. regulacja wysokości
630 mm
Norma
DIN 68877
Materiał podstawy
stal
Wysokość oparcia:
580 mm
Możliwość zamontowania podłokietników
tak
Materiał siedzenia
Supertec
Szerokość siedziska
460 mm
Głębokość siedziska
470 mm
Masa
13,5 kg
Typ rolek
Koła skrętne
Liczba kół/rolek łącznie
5 szt.
Zakres zastosowania
Krzesła
Rodzaj produktu
krzesło
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965328 BLACK
EAN / GTIN 4016849625683
Numer producenta 9023-SP01-602-502217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Tapicerka Supertec jest komfortowa i miękka. Dzięki mikropancerzowi ma doskonałe właściwości oddychające, a także jest niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i antypoślizgowa.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.