Czujnik pomiarowy 8 N·m–400 N·m, czworokąt wewnętrzny 3/4″, średnica 120 mm

Nr art.: 96522023
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96522023
EAN / GTIN 4018754224449
Numer producenta 96522023
Numer L L60010 4895
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych
  • wysoka dokładność dzięki przetwarzaniu i digitalizacji wartości pomiarowych bezpośrednio w czujniku
  • odporny na siły poprzeczne dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji
  • do stosowania jako część urządzeń kalibrujących
  • do urządzeń kontrolnych 7707 W
  • ze świadectwem kalibracji fabrycznej
  • opatentowany
  • Dostawa w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego
  • maks. Odchylenie wskazań: ±1% od wartości pomiarowej

Cecha szcz.:

  • Odchylenie wskazań ±0,5% od wartości pomiarowej ft·lb: 30-295
  • Odchylenie wskazań ±0,5% od wartości pomiarowej w in·lb: 354-3540
  • Odchylenie wskazań ±0,25% od wartości pomiarowej ft·lb: 59-295
  • Odchylenie wskazań +- 1% od wartości pomiarowej ft·lb: 6-295
  • Odchylenie wskazań ±0,25% od wartości pomiarowej w in·lb: 708-3540
  • Odchylenie wskazuwanego wyniku o ±1% od wartości pomiarowej w in·lb: 71-3540
  • Odchylenie wskazań ±1% od wartości pomiarowej N·m: 8-400
  • Średnica (mm): 120 mm
  • MN·m: 8 N·m
  • Zakres pomiarowy N·m: 8-400 Nm
  • Nr.: 7723-2
  • Wartość znamionowa N·m: 400 N·m
  • Wewnętrzny kwadrat [cala]: 3/4 cala
  • Masa: 3134 g
  • Waga wraz z skrzynią: 3745 g