{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czarny | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Min. regulacja wysokości | 440 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 610 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | aluminium | |
| Ze schowkiem | nie | |
| Materiał siedzenia | integralnej pianki | |
| Średnica siedziska | 350 mm | |
| Rodzaj produktu | Taboret | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 965051 | |
| EAN / GTIN | 4045197702401 | |
| Numer producenta | 965051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |