Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® nr 730R/20 Quick z czworokątnym uchwytem zewnętrznym 1/2″

Nr art.: 96504020
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96504020
EAN / GTIN 4018754269518
Numer producenta 96504020
Numer L L60010 5991
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie ma potrzeby resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • Regulacja błysku za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie
  • element regulacyjny zapobiegający ześlizgiwaniu się, z wgłębieniem na kciuk, umożliwiający szybką regulację momentu obrotowego
  • Podwójna skala N·m/ft·lb lub N·m/in·lb
  • na życzenie dostępna również wersja tylko z podziałką N·m, bez podwójnej skali
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Optymalna kalibracja za pomocą zestawów kalibracyjnych perfectControl® nr 7791, 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %