Listwy krawędziowe, żółty, kątownik: 22,5OUTstopni

Nr art.: 964558 22,5OUT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kątownik (stopni) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964558 22,5OUT
EAN / GTIN 662641861329
Numer producenta 441MC003YL
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

  • Industrijska podloga za delovno mesto z zaprto površino proti drsenju.
  • Debelina materiala 13 mm omogoča zelo ergonomično uporabo in deluje proti utrujenosti.
  • Prilagodljiv vtični sistem polaganja (plošče 91 × 91 cm) z notranjim kotom (45°) in zunanjim kotom (22,5°) omogoča optimalno prilagoditev na razmere na mestu polaganja.
  • Fleksibilna rešitev robov omogoča izvedbo notranjih in zunanjih kotov.
  • Odpornost proti drsenju R9 po DIN 51130 in BGR 181. Iz 100% naravne mešanice gume.
  • Brez težkih kovin in silikona, zato je primerna tudi za lakirnice.
  • Brez DOP, DMF in ozonu škodljivih snovi.

Natične robne letve s pritrdilnimi vozlički 36 cm, rumene barve.
Natične robne letve brez pritrdilnih vozličkov 76 cm, oz. s pritrdilnimi vozlički 36 cm, rumene barve.

Primerno za:

Robne letve art. 964558 vel. 22,5IN in 22,5OUT so primerne za podlogo za delovno mesto art. 964556 vel. 22,5.