Maty do stanowisk roboczych Ease, szerokość 91 cm, szare, długość: 150cm

Nr art.: 964510 150
Cena za 1 sztuka (PLN 694,36 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Ease
Kolor Szare
Długość 150 cm
Szerokość 910 mm
Grubość 12,7 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa powierzchniowa 4 kg/m2
Materiał Winyl mikrokomórkowy
Powierzchnia powierzchnia z wypustami
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje; nie zawierają silikonu
Z krawędziami ostrzegawczymi bez
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964510 150
EAN / GTIN 662641740877
Numer producenta 440SC045BL
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych, odporne na średnie obciążenia:
  • z szarego winylu mikrokomórkowego, powierzchnia z wypustami wytrzymała powierzchnia ochronna Dyna Shield´´0 (dłuższa trwałość)
  • wszystkie boki fazowane , co zabezpiecza przed potknięciem
  • całkowicie zamknięta powierzchnia zabiezpiecza przed przenikaniem wilgoci
  • 2. klasa palności według kodu bezpieczeństwa 101 NFPA
  • grubość 12,7 mm, masa ok. 4 kg/m2
  • stopień zabezpieczenia przed poślizgiem wg DIN 51130 i BGR 181.

Wskazówka:

Winyl mikrokomórkowy nie jest odporny na żadne przemysłowe smary, chłodziwa itp. Nadaje się do zastosowania w suchym otoczeniu.