Modułowa mata podłogowa, Ciemnoszara, cętkowana, Typ: D

Nr art.: 964460 D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegająca zmęczeniu; Przeciwpoślizgowa; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: Podłoga
  • właściwości materiału: Odporna na oleje; Trudnopalna
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegająca zmęczeniu; Przeciwpoślizgowa; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami Podłoga
właściwości materiału Odporna na oleje; Trudnopalna
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 132 cm
Długość wysięgu 130 cm
szerokość 100 cm
Grubość 16 mm
Twardość wg skali Shore’a A 55
materiał Kauczuk nitrylowy (NBR)
kolor Ciemnoszara, cętkowana
wtykowe tak
Klasa ochronności przeciwpożarowej Bfl-s1
masa 18,3 kg
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Numer producenta 964460 D
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowa przemysłowa mata stanowiskowa do średnich i dużych obciążeń, z możliwością układania zapewniającego elastyczne połączenie. Ergonomiczna mata gumowa nadaje się do pracy na sucho i na mokro na stanowiskach pracy wymagającej pozycji stojącej lub chodzenia. Powierzchnia maty ma optymalnie dobrany punkt obrotu i charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na poślizg i przesuwanie. Bardzo łatwa do czyszczenia powierzchnia o właściwościach odblaskowych. Odporna na oleje mata podłogowa ma klasę ognioodporności Bfl-s1. Ze względu na właściwości elastyczne mieszanki gumowej oraz specjalną geometrię tylnej strony, mata ma szczególne właściwości amortyzujące uderzenia i aktywujące oraz chroni przed niezdrowym zimnem. Wytrzymała mata odpowiednia do pracy wielozmianowej. Przewodząca ładunki elektryczne, rezystancja powierzchniowa poniżej 107Ω. Mata posiada etykietę bezpieczeństwa ESD.
Krawędzie fazowane z 3 stron, co zabezpiecza przed potknięciem. 1 strona z połączeniem typu puzzle / „jaskółczy ogon”. Element początkowy i końcowy umożliwiają układanie w rzędach.

Norma:

EN 61340-4-1

Wskazówka:

Można układać na utwardzonych podłożach takich jak beton / jastrych, podłogi z żywicy syntetycznej, asfalt, płytki. Podstawa musi być płaska, czysta i gładka. Gumowe maty można łatwo ciąć nożem.