Zestaw kluczy nasadowych z mechanizmem zapadkowym OPEN RATCH 17F/12 8–19, 12-częściowy

Nr art.: 96401712
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96401712
EAN / GTIN 4018754325986
Numer producenta 96401712
Numer L L60280 3
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości zestaw kluczy nasadowych z grzechotką o metrycznych, jednakowych rozmiarach.
  • Wbudowana grzechotka z 72 zębami pozwala na kąt pracy wynoszący zaledwie 5°.
  • Płaska konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.
  • Charakterystyczne wykończenie STAHLWILLE zapewnia kluczykom grzechotkowym z pierścieniem wygodny i pewny chwyt, umożliwiający bezpieczną pracę nawet przy zabrudzonych olejem dłoniach.
  • W zajmującej niewiele miejsca torbie na kółkach, zapewniającej bezpieczne i uporządkowane przechowywanie.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • wersja płaska
  • Kąt otwarcia szczęk 15°
  • Pierścień z podwójnym sześciokątem
  • wbudowana grzechotka z 72 zębami, kąt roboczy 5°
  • Zmiana kierunku poprzez obrót klucza
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • w wytrzymałej torbie na kółkach z zapięciem na rzep, wykonanej z poliestru
  • Wkładki siatkowe zapewniają widoczność włożonego narzędzia
  • niezawodna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce
  • wyhaftowane logo STAHLWILLE

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 12
  • Obszar: 8-19
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Zawartość: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Nr.: 17F/12