Zestaw kluczy oczkowo-płaskich OPEN BOX 14/11 8–22, 11 szt.

Nr art.: 96401006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta OPEN BOX 14/11
Opakowanie torba
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute matrycowo
Liczba narzędzi 11
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3113; ISO 7738
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96401006
EAN / GTIN 4018754080724
Numer producenta 96401006
Numer L L60010 4651
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wyprodukowano w Niemczech – zestaw kluczy oczkowo-płaskich, 11 szt., 8–22 mm, nasadka wygięta pod kątem 15°, norma DIN 3113 kształt B / ISO 7738 kształt B, stal chromowo-stopowa, chromowany.
  • Długie ramię dźwigni pozwala na użycie mniejszej siły przy niezmiennym momencie obrotowym.
  • Specjalna technologia produkcji pozwala na wytwarzanie pierścieni o cienkich ściankach – idealnych do wkręcania w trudno dostępnych miejscach.
  • Profil AS-drive zapobiega uszkodzeniom krawędzi spowodowanym oddziaływaniem siły na boki śruby lub nakrętki.
  • W zajmującej niewiele miejsca torbie na kółkach, zapewniającej bezpieczne i uporządkowane przechowywanie.
Właściwości:
  • metryczny, o jednakowej szerokości klucza
  • wersja długa zapewniająca większy przenoszony moment obrotowy
  • Kąt nachylenia pierścienia 10°, kąt otwarcia szczęk 15°
  • wzmocnione połączenie między lufą a chwytem
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • niezwykle wysoka obciążalność i trwałość
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3113 kształt B/ISO 7738 kształt B
  • w wytrzymałej torbie na kółkach z zapięciem na rzep, wykonanej z poliestru
  • Wkładki siatkowe zapewniają widoczność włożonego narzędzia
  • niezawodna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 11
  • Obszar: 8-22
  • stop: Stal chromowo-stopowa, chromowana
  • Zawartość: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 kształt B
  • pozycja szczęki: 10°
  • Nr.: 14/11
  • Masa: 1137 g