Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płyta podstawy z tworzywa sztucznego GARANT easyFix, Typ: 1

Nr art.: 963138 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963138 1
Numer producenta 963138 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Klips do opisywania z możliwością prowadzenia przewodów. Powierzchnia do opisywania: 63,5 × 27,5 mm. 2 prowadniki przewodu na klips do opisania umożliwiają uporządkowane ułożenie przewodów w ściankach perforowanych. Maks. ⌀ przewodu: 8 mm.
Możliwość odręcznego opisywania markerem trwałym Edding lub markerem zwykłym. Powierzchnia do opisywania pasuje do następujących etykiet:
Etykiety Zweckform: 19 × 64; 25 × 54; 54 × 25; 63,5 × 29,6 mm;
etykiety GARANT: 48 × 10 mm (G1); 63 × 24 mm (G2);taśma
DYMO wysokość 9 mm (maks. 3 paski jeden na drugim).

Pasuje do:

Wszystkie artykuły GARANT i HOLEX □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zestaw 10 szt.