• Ostatnia szansa! Tylko kilka produktów dostępnych i wkrótce nie będzie już w naszym asortymencie.

Zestaw wkrętaków 6-kątnych do śrub 6-kątnych z końcówką sferyczną, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 962650 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962650 0
EAN / GTIN 4045197515384
Numer producenta 962650 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędzi w dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania żadnych cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa niebieska barwa dna sygnalizuje brak narzędzia. 
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Szuflady do stołów warsztatowych serii KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria blokowa 600 mm) i HOLEX; powierzchnia użytkowa szuflad 490 × 520 mm. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962650, wielk. 0: 1 szt.