Uchwyty frezów, zestaw 5 sztuk, czerwone, do narzędzi z otworem o ⌀: 22mm

Nr art.: 960670 22
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 10,66 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do narzędzi z otworem o ⌀ (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
wysokość 26 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 50 i więcej mm
do narzędzi z otworem o ⌀ 22 mm
materiał pokryte tworzywem sztucznym
kolor czerwone
gwint wewnętrzny M4
zawartość zestawu 5
Rodzaj produktu Uchwyty do mocowania frezów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960670 22
EAN / GTIN 4045197334220
Numer producenta 960670 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokość kołków wynosi 26 mm; większe wysokości osiąga się poprzez piętrzenie (skręcanie) kołków. Gwint wewnętrzny M4.
Z płaszczem z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Uchwyty frezów przykręcane są do perforowanego dna szuflady. Służą one do mocowania narzędzi z otworem.

Wskazówka:

Zestaw kołków do frezów zob. nr 960290.