Zestaw przegród szczelinowych/blaszanych (do 1 szuflady 54×36 E) do szuflad o wysokości frontu, 300 mm, liczba elementów: 3+6

Nr art.: 960440 3+6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Ustaw cenę 9 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960440 3+6
EAN / GTIN 4045197345417
Numer producenta 960440 3+6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegrody szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty etykiet (nr 960665) lub uchwyty do kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

Szuflad o wielkości 54×36 E.Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 918×612 mm.

Zawartość:

przegródki szczelinowe nr 960500: 3 szt.
Przegroda blaszana (patrz nr 96 0540-96 0600): 4 szt., wielk. 200; 2 szt., wielk. 251