Zestaw przegród szczelinowych/ blaszanych (do 1 szuflady 64×36 E) do szuflad o wysokości frontu, 75 mm, liczba elementów: 7+24

Nr art.: 960438 7+24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba elementów Ustaw cenę 31 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960438 7+24
EAN / GTIN 4045197558589
Numer producenta 960438 7+24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegrody szczelinowe dopasowane są do wysokości pudeł szuflad. Boczne szczeliny w odstępach co 17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.
Do opisu mogą służyć nasadzane uchwyty do etykiet (nr 960665) lub kodów kreskowych (nr 960660).

Zastosowanie:

Do przechowywania narzędzi, urządzeń, drobnych przedmiotów itp.

Pasuje do:

Szuflad o wielkości 64×36 E. Jeden zestaw wypełnia całkowicie szufladę o powierzchni użytkowej 1088×612 mm.

Zawartość:

Przegroda szczelinowa nr 960500: 7 szt.
Przegroda blaszana 96 0550-96 0580: 24 szt., wielk. 132