• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przedziałów: 12

Nr art.: 958735 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przedziałów Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 850 mm
szerokość 1 200 mm
głębokość 520 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału 370 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału 342 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału 472 mm
liczba przedziałów 12
dla kłódki tak
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka 6 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy łapy aluminiowe
ukośna ściana górna nie
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 114 kg
Wykonanie zamka Zamek ryglowy z pokrętłem
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa z przegrodami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958735 12
Numer producenta 958735 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nogi z blachy aluminiowej o grubości 2 mm. Tylne ścianki ze szczelinami wentylacyjnymi, drzwi z wieszakiem na ręcznik i tabliczką na nazwisko. Proste przełożenie zawiasów ze strony prawej na lewą.
z zamkiem ryglowym z pokrętłem zamykanym na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Maskownica cokołu jako opcja. Proszę zasięgnąć informacji u nas.