Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Panele jednostronnie perforow., do szaf pionowych o wys.: 2000mm

Nr art.: 958625 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szaf pionowych o wys. (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958625 2000
EAN / GTIN 4045197292674
Numer producenta 958625 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości cienkiej blachy o grubości 1,25 mm, z otworami czworokątnymi □ 9×9 mm, w podziałce 37 mm, do jednostronnego mocowania haków i uchwytów oraz wyposażenia do ścianek perforowanych, patrz część 96. Wymiar użytkowy dla haków montowanych w wielk. 2: 250 mm / 40 mm albo 135 mm / 135 mm. przy montażu w wielk. 4: 75 mm / 40 mm, montaż centralny nie jest możliwy.

Pasuje do:

2-częściowy – całkowicie wypełnia wysuwany moduł szafy nr 958615.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy