Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa pionowa, liczba modułów: 4

Nr art.: 958615 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba modułów Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958615 4
Numer producenta 958615 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus szafy z wysokiej jakości blachy o grubości 1,75 mm, a mechanizmy wysuwu z blachy o grubości 1,25 mm.Samonośne mechanizmy wysuwusą wyposażone wblokadę wysuwu(pozwala na jednoczesne wysunięcie tylko 1 szuflady). Cynkowane ramy w mechanizmach wysuwu posiadają perforację boczną o podziałce 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, półek i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub w ścianach,muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się. Szafy z centralnym zamknięciem na zamek patentowy, umieszczonym w przesuwnym uchwycie.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w pojemniki nr 958620, panele perforowane nr 958625 i moduły z uchwytami narzędziowymi nr 970110/970130.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, front − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu wysuwanych modułów pionowych o szerokości 315 mm można montować obok siebie 2 moduły narzędziowe.