Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy wzmocnione drzwi skrzydłowe, pełne, szerokość mm / model: 717/F

Nr art.: 958000 717/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958000 717/F
Numer producenta 958000 717/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ściany boczne wzmocnione zintegrowanymi kolumnami. Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm.
Wszystkie drzwi z zabezpieczonymi krawędziami i ze wzmocnieniami od wewnątrz. Cichobieżne drzwi przesuwne, na łożyskowanych kulkowo rolkach. Wszystkie modele z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy w uchwycie.
Półki z ocynkowanej blachy stalowej, wersja wzmocniona o nośności do 200 kg.
Szafa z drzwiami skrzydłowymi jest wyposażona w blaszane drzwi skrzydłowe pełne.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.