Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafki o dużej pojemności drzwi przesuwne, przeszklone, szerokość mm / model: 2048

Nr art.: 957375 2048

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 957375 2048
Numer producenta 957375 2048
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm. Wszystkie drzwi z zabezpieczonymi krawędziami i wzmocnione od wewnątrz. Cichobieżne drzwi przesuwne, na łożyskowanych kulkowo rolkach. Wszystkie modele z drzwiami zamykanymina zamek patentowyz uchwytem przesuwnym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa bez szuflad lub półek.