Zestaw kołków z tworzywa sztucznego i śrub GARANT easyFix, typ: 4

Nr art.: 955824 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

głębokość 12 mm
⌀ śrub 5 mm
długość śrub 20 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Numer producenta 955824 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kołki z tworzywa sztucznego do mocowania na ściance perforowanej. Podczas mocowania nie dochodzi do uszkodzenia ścianki perforowanej, możliwość całkowitego usunięcia kołków. Możliwość indywidualnego przykręcania: Możliwość mocowania przedmiotów niekompatybilnych ze ściankami perforowanymi. Powierzchnia przyłożenia kołka: 1G×1G.

W dostawie:

Zestaw 4 sztuki z 4 śrubami