Uchwyt do gwintowników GARANT easyFix, do gwintu metrycznego M: 3-12

Nr art.: 955730 3-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu metrycznego M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 76 mm
szerokość 220 mm
głębokość 74 mm
Rodzaj produktu Uchwyt do gwintowników

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Numer producenta 955730 3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste przechowywanie 21 gwintowników ręcznych i narzynki w 2 rzędach. Nadają się szczególnie do warsztatów szkolnych. Z informacją o rozmiarze. Również w położeniu stojącym na blacie roboczym.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.