Uchwyt do szczotek GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 1

Nr art.: 955571 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Atrybut nazwy produktu ⌀ 6 mm
głębokość użytkowa 1 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty trzonków do szczotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955571 1
EAN / GTIN 4062406573676
Numer producenta 955571 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gumowane haki z drutu stalowego utrzymują trzonki szczotek na miejscu.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.