Uchwyt narzędziowy GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa: 150mm

Nr art.: 955560 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,82 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    19,03 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT easyFix Werkzeughalter 90°
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Kształt haka Hak pojedynczy 90°
Głębokość użytkowa 150 mm
Wysokość użytkowa 18 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955560 150
EAN / GTIN 4062406196004
Numer producenta 955560 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.