Drzwi do GARANT Uni Line Z-Tower, Typ: L

Nr art.: 955492 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Z-Tower
Oznaczenie producenta Tür für GARANT Uni Line Z-Tower, Typ: L
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Przylga drzwiowa strona lewa
Fronty drzwi zamknięte
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Szerokość 684 mm
Wysokość 794 mm
Zakres zastosowania Szafa
Z zamkiem tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955492 L
EAN / GTIN 4062406785574
Numer producenta 955492 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi do GARANT Uni Line Z-Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Pasuje do:

Z-Tower nr 955454 oraz nr 955455 każdorazowo w wielk. L.

W dostawie:

Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczkami i ogranicznikiem.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.