Drzwi połowa wysokości, montowane na dole, Typ: L

Nr art.: 955491 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tower
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Przylga drzwiowa strona lewa
Fronty drzwi zamknięte
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drzwi skrzydłowe
Szerokość 684 mm
Wysokość 794 mm
Z ramą nie
Zakres zastosowania Szafa
Z zamkiem tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955491 L
EAN / GTIN 4062406586140
Numer producenta 955491 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi do GARANT Uni Line Tower z blachy stalowej, wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®, z zamkiem patentowym.

Pasuje do:

GARANT Uni Line Tower w kształcie litery U, możliwość montażu tylko w dolnej połowie.

W dostawie:

Drzwi z prawymi zawiasami z poprzeczką, ogranicznikiem drzwi i osłoną półki w drzwiach.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.