Nasadka do GARANT Uni Line Tower M, Typ: GREY

Nr art.: 955475 GREY
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tower
Oznaczenie producenta Aufsatz für GARANT Uni Line Tower M
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Regulowana długość nie
Długość 602 mm
Wysokość 220 mm
Głębokość 542 mm
Z wycięciem nie
Z kratą nie
Ze ścianką perforowaną nie
Montaż przez klienta tak
Rodzaj produktu Ścianka montażowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955475 GREY
EAN / GTIN 4062406585938
Numer producenta 955475 GREY
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nasadka do GARANT Uni Line Tower z blachy stalowej o zamkniętej stronie wierzchniej. Do oznaczenia np. stacji pierwszej pomocy lub stanowiska do czyszczenia lub udostępniania narzędzi lub środków ochrony indywidualnej.

Powłoka lakiernicza:

Lakierowana proszkowo na dany kolor.

Wskazówka:

Dostawa bez montażu, możliwość łatwego zamontowania nasadki.
Pasujące piktogramy (różne zastosowania) patrz nr 955474.