Tablica do oznaczania do GARANT Uni Line Panel M, Typ: ORANGE

Nr art.: 955443 ORANGE
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 2008
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Seria Panel
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Tablice
Szerokość panelu 326 mm
Wysokość tablicy 250 mm
Głębokość 30 mm
Materiał powierzchni z blachy stalowej
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955443 ORANGE
EAN / GTIN 4062406584481
Numer producenta 955443 ORANGE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tablica do oznaczania z blachy stalowej do mocowania na GARANT Uni Line Panel nr 955440.
Ścianka perforowana.

Powłoka lakiernicza:

Lakierowana proszkowo na dany kolor.

Wskazówka:

Pasujące piktogramy (różne zastosowania) do tablic do oznaczania patrz nr 955474.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Dwuścienne słupki pionowe z obustronnymi ściankami perforowanymi.
  • Ścianki perforowane 9 x 9 mm rozmieszczone co 37 mm umożliwiają mocowanie haków i uchwytów easyFix, a także akcesoriów do mocowania na ściankach perforowanych.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Do ścianek perforowanych należy stosować wyłącznie przewidziane do tego celu akcesoria.
  • Nie transportować osób.
  • Nie składować ani nie transportować niezabezpieczonych elementów.
  • Nie stawać ani nie siadać na przejezdnym wyposażeniu warsztatowym.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.