Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Systemowe szafy regałowe drzwi skrzydłowe, pełne, wys. mm / typ: 2000/F

Nr art.: 954756 2000/F
2000/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. mm / typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954756 2000/F
Numer producenta 954756 2000/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym.
Szafa z blaszanymi drzwiami skrzydłowymi pełnymi, z półkami i pojemnikami magazynowymi otwartymi.
Półki nr 954752, wielk. 1000: 65 kg nośności.
Półki nr 957000 wielk. 1000: 100 kg nośności.
Wyposażone w półki i pojemniki magazynowe otwarte, patrz tabela w katalogu.

Umieszczenie:

Liczba pojemników magazynowych: 36 szt. 963321_SB6; 51 szt. 963321_SB5; 18 szt. 963321_SB4; 16 szt. 963321_SB3Z

W dostawie:

Systemowa szafa regałowa o głębokości 550 mm, 6× półka nr 954752 rozm. 1000; 3× półka nr 957000 rozm. 1000; 36× pojemnik magazynowy nr 963321 rozm. SB6; 51× pojemnik magazynowy nr 963321 rozm. SB5; 18× pojemnik magazynowy nr 963321 rozm. SB$; 16× pojemnik magazynowy nr 963321 rozm. SB3Z.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nośność drzwi: 8 kg.