Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Podwieszana szafka ścienna drzwi przesuwne, pełne, Typ: 1500/F

Nr art.: 954702 1500/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954702 1500/F
Numer producenta 954702 1500/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocowanie półek możliwe w odstępach co 20 mm. Tylna ściana z perforacją □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów. Zamknięcie uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym. Na zamówienie dostawa również z pełną ścianą tylną.

W dostawie:

Z elementami do mocowania. Rodzaj elementów mocujących zależy od materiału ściany. Należy to wcześniej wyjaśnić z klientem.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Szafkiz drzwiami skrzydłowymi nadają się do przechowywania segregatorów.Szafkiz drzwiami przesuwnymi mają głębokość niewystarczającą dla segregatorów (wyjątek: nr 954716 i 954717). Możliwość wypełnienia pojemnikami magazynowymi otwartymi nr 961510. Pojedyncze półki i półki schodkowe zob. nr 954752.