Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa regałowa bez drzwi, wys. w mm / typ: 2000/F

Nr art.: 954670 2000/F

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954670 2000/F
EAN / GTIN 4045197179746
Numer producenta 954670 2000/F
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Możliwość rozmieszczania półek co 20 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym.
bez drzwi, jako otwarty regał.
Wyposażone w półki i pojemniki magazynowe otwarte, patrz tabela w katalogu.

Umieszczenie:

liczba pojemników magazynowych: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL, 5005 lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojedyncze pojemniki magazynowe otwarte zob. nr 963321.
  • Pojedyncze półki zob. nr 954750/4755.