{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba elementów w zestawie | 12 szt. | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Szerokość | 250 mm | |
| Długość | 600 mm | |
| Rodzaj przechowywania | Wkładki z tworzywa piankowego | |
| Szerokość pianki B | 250 mm | |
| Głębokość pianki T | 600 mm | |
| Wysokość całkowita pianki H | 30 mm | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | zak | |
| Najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Szerokość w G | 10 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Materiał pianki | Polietylen (PE) | |
| Masa całkowita | 1,614 kg | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 954585 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002004351 | |
| Numer producenta | 954585 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |