{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość pianki | 150 mm | |
| Głębokość pianki | 400 mm | |
| Wysokość pianki | 30 mm | |
| Szerokość pianki w G | 6 | |
| Głębokość pianki w G | 16 | |
| pasuje go wysokości szuflady min. | 75 mm | |
| Oznaczenie producenta | Zangen-Sortiment vollisoliert | |
| Opakowanie | tworzywo piankowe / pianka sztywna | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 954475 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406155803 | |
| Numer producenta | 954475 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |