• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 10

Nr art.: 953435 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kolor Niebieskie; Żółty; Pomarańczowy; Czerwony
Wersja proste
Liczba narzędzi 10
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) 4; PH0
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) 3,5
Szerokość grotu b 10 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia gładkie
Zestaw zak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953435 10
EAN / GTIN 2050002004238
Numer producenta 953435 10
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953435: 1 szt.
Wkrętaki PB SWISS TOOLS do śrub płaskich nr 660040 rozm. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 szt.
PB SWISS TOOLS Wkrętaki z główką Phillips nr 667695, wielk. 0; 1; 2; 3: po 1 szt.