{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Odcień, Szare | Grafitowy szary | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Deckschicht | |
| Część opisana, Grafitowy szary | Kontrastschicht | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Liczba wycięć na narzędzia | 8 szt. | |
| Szerokość w G | 8 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Rodzaj produktu | Wkładka z pianki | |
| Pianka wstępnie cięta laserowo | tak | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Właściwości pianki | twardy | |
| Właściwości | odporny na olej | |
| Materiał | Polietylen (PE) | |
| Gęstość | 45 | |
| Szerokość łącznie B | 200 mm | |
| Głębokość całkowita T | 500 mm | |
| Wysokość całkowita H | 30 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 952001 952445 | |
| EAN / GTIN | 4062406573072 | |
| Numer producenta | 952001 952445 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |