Wtykane ścianki działowe, szerokość 8G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 150mm

Nr art.: 951781 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    19,74 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    16,44 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
313 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Oznaczenie producenta
Steck-Trennwände
Materiał
Tworzywo sztuczne
Szerokość
200 mm
Wysokość
125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość w G
8
Szerokość użytkowa B
188 mm
Możliwość użycia do
Szuflady
Wysokość frontu
150 mm
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951781 150
EAN / GTIN 4062406137212
Numer producenta 951781 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.