Wtykane ścianki działowe, szerokość 7G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 150mm

Nr art.: 951771 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    17,24 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    14,33 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 018 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana
Cały artykuł
Seria
GridLine
Materiał
Tworzywo sztuczne
Szerokość
175 mm
Wysokość
125 mm
Jednostka specyficzna dla producenta
G
Szerokość użytkowa B
163 mm
Możliwość użycia do
Szuflady
Wysokość frontu
150 mm
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Ścianka działowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951771 150
EAN / GTIN 4062406137144
Numer producenta 951771 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ścianki działowe z tworzywa sztucznego do wtykania w listwy działowe ze szczeliną, do dalszego podziału szuflad.

Pasuje do:

Wszystkie listwy działowe ze szczelinami są wykonane z tworzywa sztucznego. Zwrócić uwagę na odpowiednią wysokość frontów szuflad!

Wskazówka:

Szerokość użytkowa ścianek działowych wtykanych = szerokość -12 mm. Przykład nr 951751, szerokość 5G: Szerokość użytkowa = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Wtykane ścianki działowe GridLine o szerokości 3G, 5G, 7G nie nadają się do użytku w szufladach o wymiarach 46×24G i 56×24G, ponieważ wycięcia w tych szufladach są rozmieszczone co 50 mm lub 2G.