{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | Czarny | |
| Szerokość | 100 mm | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 4 | |
| Szerokość użytkowa B | 88 mm | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Wysokość frontu | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Ścianka działowa |
| Numer artykułu | 951741 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406136925 | |
| Numer producenta | 951741 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |