Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 20G, pasuje do szuflad o wysokości frontu: 150mm

Nr art.: 951520 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    46,23 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    38,52 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
899 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Liczba 1 szt.
Wysokość 125 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Wysokość frontu 150 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa 500 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951520 150
EAN / GTIN 4062406136529
Numer producenta 951520 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Listwy działowe ze szczelinami do podziału szuflad. Montaż beznarzędziowy: Listwy działowe ze szczelinami są pewnie zaczepione w wycięciach szuflady. Stabilna konstrukcja z tworzywa sztucznego, dzięki czemu w razie wyciągania nie ma ryzyka obrażeń o brzegi.

Pasuje do:

Szuflady głębokość użytkowa 20G.