Zestaw uchwytów etykiet, czerwony, 10-elem., Szerokość etykiety jednostka G: 2

Nr art.: 951311 2
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 1,77 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
352 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość etykiety jednostka G Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony
Możliwość użycia do Etykiety
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 35 mm
Wysokość 14 mm
Liczba 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951311 2
EAN / GTIN 4062406193034
Numer producenta 951311 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt etykiet do nałożenia na pojemniki na drobne części easyPick. Napis bezpośrednio rozpuszczalnym w wodzie mazakiem lub za pomocą etykiety Avery Zweckform L7656-25 (do rozm. 2) i Avery Zweckform L7658-25 (do rozm. 3). Etykiety nie wchodzą do zakresu dostawy.

Pasuje do:

Nr 951210, 951251 i 951265 zawsze w wielk. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.