Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

INFO Point z monitorem 24 cale, Typ: S/DE

Nr art.: 950955 S/DE

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 950955 S/DE
EAN / GTIN 4045197891709
Numer producenta 950955 S/DE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT INFO Point jest nowoczesnym komputerowym stanowiskiem pracy do wyświetlania i obróbki informacji cyfrowych, rejestrowania danych, a także stacją zgłoszeń ze skanerem kodów kreskowych (nie zawarto w zakresie dostawy).
INFO Point ma solidną obudowę z blachy stalowej. Z przodu umieszczony jest na ergonomicznej wysokości składany blat do umieszczenia klawiatury i myszy komputerowej. Pod blatem za zamykanymi drzwiami można umieścić na półce PC albo Linux-Clients. Blat i drzwi mogą być zamykane na zamek patentowy. Aby zapewnić wentylację urządzeniom znajdującym się w obudowie, tylna ściana jest wykonana z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm. Służy ona jednocześnie do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix.
Z zamontowanym na stałe monitorem 24-calowym.

Umieszczenie:

Liczba półek w obudowie komputera: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.