{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Listwy działowe ze szczelinami; płyta podstawowa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Trennwände | |
| Część opisana, Srebrny szary | Grundplatte; Rahmen | |
| Opakowanie | luzem | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 36 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Możliwość użycia do | Szuflady | |
| Szerokość | 900 mm | |
| Głębokość | 600 mm | |
| Wysokość frontu | 100 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 36 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Mocowanie na spodzie szuflady | tak | |
| Masa całkowita | 1,684 kg | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Listwy działowe ze szczelinami |
| Numer artykułu | 950570 100/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406153601 | |
| Numer producenta | 950570 100/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |